SJ-A26-JT LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 52368208

LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52368208 品番SJ-A26-JT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥38,000

吊り下げに適した平面タイプ

定格入力電圧(V)AC24 用途数珠つなぎに中継連結できる 仕様SJV:9.1 質量(kg)1.2 保護等級IP44 使用環境温度(℃)-10〜40、常湿 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×2×83 駆動方式AC-ACアダプタ方式 使用場所屋外 ケーブル長(cm)出力・入力:各約50
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。
※LEDジョイントモチーフは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。
※LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。
※この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52368208 SJ-A26-JT 52368217 SJ-A27-JT LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 1個 6,498 税込7,148 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする