大崎電気工業
大崎電気工業の 結束バンド/結束工具/固定具
大崎電気工業の ケーブルタイ/結束バンド
大崎電気工業の マーカータイ
回線表示タグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
52368689
品番
AZG000830
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
従来の丸札での欠点(糸が絡まりやすい)を改善。コードに装着後でも見やすい位置にスライド可能。特殊な素材を使用していることから引張りや曲げに強い。鉛筆やボールペンで直接記載が可能。
寸法(mm)
タグ:W100×H15
用途
高密度光配線盤や各種電源ケーブル集約箇所に回線情報を判別しやすく記載可能。
仕様
タグ枚数/10タグ、1シート、10シート/袋入り
シートサイズ(mm)
W100×H180
位置
糊しろ:左側全面