画像準備中

コールド シェイド パンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード52371358 品番220-3DR-2-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

素材にUVカット機能を持ち、太陽光を遮蔽して衣服内温度の上昇を抑える「コールドシェイド」を採用。
吸汗速乾性とストレッチ性にも優れ快適なはき心地です。
パッドには3層構造のクッション圧でオールラウンドに活躍するパッド「3D-アール」を装備し。
裾には柔らかくフィットしてずり上がりにくいラッセルテープを採用した定番パンツです。
涼しく、日焼けしにくい素材「コールドシェイド」採用。

ホワイト サイズM 身長(cm)160〜168 ウエスト(cm)74〜82 機能3D-ネオプラスパッド(男性用)、涼遮熱機能、UPF50+UVカット、吸汗速乾、抗菌防臭、再帰反射 脚長(cm)71〜76 チェスト(cm)88〜94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする