曜日別特売
HSTT25-Y 熱収縮チューブ 標準黒色少量パック PANDUIT(パンドウイット) 52373728

HSTT25-Y 熱収縮チューブ 標準黒色少量パック PANDUIT(パンドウイット) 52373728
HSTT25-Y 熱収縮チューブ 標準黒色少量パック PANDUIT(パンドウイット) 52373728

熱収縮チューブ 標準黒色少量パック

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(14本)
内容量1袋(14本)注文コード52373728品番HSTT25-Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

黒色の同一サイズが入った少量パックです。機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。UL、CSA認定品です。

用途一般的な電気、電子部品の絶縁、保護、表示。長さ(mm)152特性絶縁トラスコ品番731-3578質量(g)40使用温度範囲(℃)-55~135肉厚(mm)0.6(収縮後)サイズ(inch)1/4収縮後内径最大値(Φmm)3.2収縮前内径最小値(Φmm)6.4収縮開始温度(℃)120収縮率(%)50耐電圧(V)600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52373746
2020-01-06
用途: 汎用機のメンテナンス

イグニションコイルの二次コードの補修、配線の接続部等に使用しているが肉厚で強度も十分あり助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする