T50F-C3Y スパイラルラッピング PANDUIT(パンドウイット) 52374412 T50F-C3Y スパイラルラッピング PANDUIT(パンドウイット) 52374412

スパイラルラッピング

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 52374412 品番 T50F-C3Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ケーブル、ワイヤー、電線などを保護して摩耗を防止します。取り付けは簡単で速やかにできます。隙間をあけずに巻き付けると束線がしっかりと保護され、絶縁性が向上します。隙間をあけて自由な間隔で巻き付けることもできます。

オレンジ 材質ポリエチレン 長さ(m)30.48 トラスコ品番818-0557 厚さ(mm)1.5 ピッチ(mm)12.7 結束範囲(Φmm)9.5〜30.5 用途ケーブルなどの保護、摩耗防止。 質量(kg)2 使用温度範囲(℃)-40〜50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52374184
2022-11-12
用途:
配線工事
サービス業

思ったより細かった。固かった。きちんと確認するべきでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする