タックタイ ロールタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52374832 品番 HLM-15R2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

LANケーブルおよび光ファイバーケーブルを締め付けすぎることなく結束することができます。簡単に取り外し再使用できるためケーブルの移設、増設、変更にも素早く対応できます。振動に強く、緩むことがありません。必要な長さにカットして使用できるのでどんな束線径にも対応できます。

長さ(m)4.5 幅(mm)8.4 厚さ(mm)2.5 用途電線、ケーブル固定、結束。 トラスコ品番818-0241 質量(g)30 使用温度範囲(℃)-17〜93 ループ引張強度規格値(N[kgf])80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52374796
2017-11-15
用途:
LANケーブル整線の時
運輸・通信業

LANケーブルを整線する時に重宝してます。

他のメーカーのベルクロだと、触った感触がざらつき感?がありますが、パンドはソフトな感じでいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする