※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 耐候タイプ
ストライプナイロン結束バンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1袋(50本)
注文コード
52374972
品番
PLT1M-L1-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
柔軟性に優れており電線にピッタリとフィットします。色分けによる識別などに最適です。
色
茶・白
トラスコ品番
496-2338
用途
ケーブルの結束、固定に。
長さ(mm)
102
幅(mm)
2.5
質量(g)
18
使用温度範囲(℃)
-60〜85
最大結束径(Φmm)
21
ループ引張強度規格値(N[kgf])
80