ストライプナイロン結束バンド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50本) 注文コード 52375313 品番 PLT1M-L6-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

柔軟性に優れており電線にピッタリとフィットします。色分けによる識別などに最適です。

青・黄 トラスコ品番496-2508 用途ケーブルの結束、固定に。 長さ(mm)102 幅(mm)2.5 質量(g)18 使用温度範囲(℃)-60〜85 最大結束径(Φmm)21 ループ引張強度規格値(N[kgf])80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする