DNF18-206FIB-L 圧着端子 差込型完全絶縁 メス型 PANDUIT(パンドウイット) 52375742

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DNF18-206FIB-L 圧着端子 差込型完全絶縁 メス型 PANDUIT(パンドウイット) 52375742
DNF18-206FIB-L 圧着端子 差込型完全絶縁 メス型 PANDUIT(パンドウイット) 52375742

圧着端子 差込型完全絶縁 メス型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード52375742品番DNF18-206FIB-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ナイロンで完全絶縁されたディスコネクトで、スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。バレル内に電線ストッパーがあり、適正な位置まで電線を挿入できます。

用途銅線の嵌合。種類差込型接続端子端子形状差込形幅(mm)7.9全長(mm)19.8寸法(mm)5.2/4.75×0.5最高使用温度(℃)105(屋内)絶縁体外径(mm)最大4.1定格電圧(V)600電線抱合範囲AWG(#)22~18トラスコ品番497-3291質量(g)56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする