ワイヤーサドル

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード52376984 品番VWS3750-C
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は材質・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る

ワイヤーやケーブルの挿入が簡単で、抜けにくい構造になっています。

用途配線の固定。 トラスコ品番778-1300 質量(g)90 穴径(Φmm)(パネル)4.9 収納量(束線)9.5×12.7mm 寸法(縦×横×高さ)(mm)6.4×14.5×20.3 パネル厚(mm)最大2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする