PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
ワイヤーサドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
注文コード
52377002
品番
VWS3750-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
材質・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
ワイヤーやケーブルの挿入が簡単で、抜けにくい構造になっています。
用途
配線の固定。
トラスコ品番
828-1706
質量(g)
257
穴径(Φmm)
(パネル)4.9
収納量
(束線)9.5×12.7mm
寸法(縦×横×高さ)(mm)
6.4×14.5×20.3
パネル厚(mm)
最大2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
52377002
VWS3750-M
70390557
VWS3750-M
ワイヤーサドル
PANDUIT(パンドウイット)
1箱(5000個)
¥
199,800
税込
¥
219,780
内容量に違いがあります。