ワイヤーサドル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 注文コード52377045 品番VWS3775-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は材質・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る

ワイヤーやケーブルの挿入が簡単で、抜けにくい構造になっています。

用途配線の固定。 トラスコ品番828-1707 質量(kg)1.2 穴径(Φmm)(パネル)4.9 収納量(束線)9.5×19.1mm 寸法(縦×横×高さ)(mm)6.4×14.5×26.7 パネル厚(mm)最大2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52377045 VWS3775-M 70390566 VWS3775-M ワイヤーサドル PANDUIT(パンドウイット) ワイヤーサドル PANDUIT(パンドウイット) 1箱(5000個) 299,800 税込329,780 内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする