Grippaz グリッパーズグローブ オレンジ

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 52377764 品番 37002-475
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

Grippazの定番モデル。
魚のうろこ形状と親指内側、そして手袋内側にも施された凹凸加工が新次元のグリップ力を実現。
通常の薄手ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度を実現。
工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業の疲労感を軽減するソフトで優れたフィット感。
油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。
作業中のタッチスクリーン操作も可能。
耐久性のある手袋を使用することで、手袋の使用量を低減しゴミの量を削減。

サイズXL 全長(cm)24.5(±0.5) 手の平幅(cm)11.5(±0.5) 手のひらまわり(cm)23(±1) 材質ニトリルゴム(NBR) オレンジ 厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03) 規格AQL:S2 / 4.0 機能伸縮性、グリップ力 粉有無粉なし エンボス加工外エンボス 入数(枚)50 用途自動車整備、各種メンテナンス、潤滑剤等を用いたオイル作業、工場作業に 形状ロール状カフ 伸び(%)500 引張強度(MPa)14 左右区別左右兼用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:53

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52377755
2024-09-11
用途:
軽作業時
株式会社ブッシュ 様 (サービス業)

滑りにくくて使いやすいです。
オレンジ色が気に入ってます。

対象商品:
52377755
2022-11-22
用途:
機械メンテナンス、補修塗装など手が汚れる作業すべて

良いところは、スマホが使えオレンジなので通話内容をボールペンで鮮明にメモ書きできる。
脱いで置いても目立つ色なので無くさないし、クレーン作業などのハンドサインは手の動きが
見やすくオペレーターの評判も良いし、危険な箇所は脱いで被せるなど、簡易目印にもなる。

不満なところは耐久性、特に溶剤に弱く、ブレーキクリーナーは柔軟性が損なわれ切れ易くなるし、シンナーを扱うと徐々に溶け出し知らぬ間に穴が…、指がヒリヒリして気が付く。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ただ、本製品含め使い捨てニトリル手袋は溶剤向きではございません。使用される溶剤の種類にもよりますが、溶剤使用可能な商品をお使いください。

対象商品:
52377755
2022-10-24
用途:
細かい作業で使っています。
愛和歯研 様 (サービス業)

ほぼ毎日使っています。
新品なのですが、手にはめて引っ張ったら裂けてしまいました。(^^;)
たまにはこんなのもありますね。
黒だと汚れが解らないのでこの色にしています。

2人が参考にしています
対象商品:
52377746
2022-06-19
用途:
機械のメンテナンス時
製造業

しっくりとした着用感に満足してます。黒やオレンジとかは別に他の色があればもっといいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
52377746
2022-09-20
用途:
主に機器のメンテナンス作業
合同会社リニューアブルエネルギーパートナーズ 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

グローブを着用したまま、タッチパネルを操作できるので作業効率が良い。

1人が参考にしています
対象商品:
52377764
2021-11-24
用途:
自動車メンテナンス、そのた
その他業種

サイズ感が良かった。同じLLでもモノタロウのより窮屈感がなく、装着感は良い。価格が高い、この枚数でこの価格はやはり高い!そこが残念。

対象商品:
52377755
2021-05-19
用途:
農機具修理
農・林・水産業

厚手なので何度も使用することが出来てコスパが良いです。

対象商品:
52377746
2021-11-01
用途:
仕事用
テクニカルオート福山 様

耐久性がよく、使い勝手が良いので、次回も購入可能であれば買いたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする