高気密SB形 LEDダウンライト

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52377859 品番 LSB100-0635NCAW-V3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

薄型設計!埋込高さ70mmの薄型でコンパクトな器具サイズを実現しました。天井懐が狭い天井裏にも対応可能です。まぶしさを感じにくい光。光が自然に広がる様に配光しました。不快なグレア(まぶしさ)も感じにくいやさしい光です。

消費電力(W)5 色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)90 光束(Lm)450 明るさ白熱灯器具60形相当 ホワイト 質量(g)150 寸法(直径Φ×高さH)(mm)111×72 定格電圧(V)100 角度(°)(1/2照度)60 機能断熱型密閉器具対応 器具・セットセット品 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)70
注意
※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:107

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52378114
2023-05-05
用途:
店の照明用にこれに変えました。
有限会社 カタンクローバー 様

今までの蛍光灯型のダウンライトでよく切れてましたので、変更しました。簡単に取り換えることが出来、満足です。

対象商品:
52378096
2022-12-29
用途:
マンション トイレの照明

20数年住んでいるマンションのトイレの照明の交換用です 白熱球のダウンライトだったのですが、時折不点灯になり、電球交換、スイッチ交換しても症状が変わらず、本体の交換することにしました 色などで悩んだのですが、狭いトイレなのであまり明るい色ではなく、白熱60W相当のものを探しておりました この製品はぴったりでした

対象商品:
52378123
2022-03-05
用途:
蛍光灯器具取替工事
株式会社田中工業所 様

ありがとうございました。最高です。安くて軽くて交換楽で時間がかかりません。もっと明るい物があればもっといいですが・

対象商品:
52378096
2021-09-15
用途:
賃貸マンションの照明

賃貸用のマンションの照明(150φ)を交換しようとしたところ、普通の電球型LED用のものだと高さが必要でした。ちょうど張りの下に照明が来ていたので、こちらの商品を早速購入、もちろん他の商品とともに購入して送料はかかりません。取り付けたところバッチリ、光量も十分でした。良かったです。

対象商品:
52378114
2021-04-12
用途:
照明器具交換
いわて防災サービス 様 (建設業・工事業)

取付けも楽に出来ました。とても良かったです。明るさ丁度良いと思います。

対象商品:
52377816
2020-09-16
用途:
リフォーム工事に★

とにかく安いですね。
普通に使えます。渡りもできます。高気密なのでどんな天井にもだいたい使えます。1000円ちょっとで買える時代になりましたね。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする