曜日別特売
LSB100-0627DCAW-V3 高気密SB形 LEDダウンライト(調光対応) 埋込穴Φ100 アイリスオーヤマ 52378044

LSB100-0627DCAW-V3 高気密SB形 LEDダウンライト(調光対応) 埋込穴Φ100 アイリスオーヤマ 52378044
LSB100-0627DCAW-V3 高気密SB形 LEDダウンライト(調光対応) 埋込穴Φ100 アイリスオーヤマ 52378044

高気密SB形 LEDダウンライト(調光対応) 埋込穴Φ100

商品レビューを投稿する
取扱い終了
色温度(K)2700
消費電力(W)6
内容量1セット(5台)注文コード52378044品番LSB100-0627DCAW-V3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,000

薄型設計!埋込高さ70mmの薄型でコンパクトな器具サイズを実現しました。天井懐が狭い天井裏にも対応可能です。まぶしさを感じにくい光。光が自然に広がる様に配光しました。不快なグレア(まぶしさ)も感じにくいやさしい光です。

消費電力(W)6色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)75光束(Lm)450明るさ白熱灯器具60形相当ホワイト質量(g)200寸法(直径Φ×高さH)(mm)111×72定格電圧(V)100角度(°)(1/2照度)60機能断熱型密閉器具対応 調光器具・セットセット品LED寿命(時間)40000調光方式位相制御方式演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)70
注意
※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする