高気密SB形 LEDダウンライト(調光対応) 埋込穴Φ100

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5台) 消費電力(W)8.7 注文コード52378087 品番LSB100-1050DCAW-V3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,500
この商品は消費電力・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

薄型設計!埋込高さ70mmの薄型でコンパクトな器具サイズを実現しました。天井懐が狭い天井裏にも対応可能です。まぶしさを感じにくい光。光が自然に広がる様に配光しました。不快なグレア(まぶしさ)も感じにくいやさしい光です。

消費電力(W)8.7 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)86.2 光束(Lm)750 明るさ白熱灯器具100形相当 ホワイト 質量(g)200 寸法(直径Φ×高さH)(mm)111×72 定格電圧(V)100 角度(°)(1/2照度)60 機能断熱型密閉器具対応 調光 器具・セットセット品 LED寿命(時間)40000 調光方式位相制御方式 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)70
注意
※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする