バンジーコード 樹脂製フック 4本入り

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(4本) ホワイト 注文コード52378193 品番HDN3355
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

マルチクリップと同時に使うと、とても便利なバンジーコード。
フック取り付けなので、様々なところに簡単に取り付け可能。
アシストグリップ、ヘッドレストシャフト、カーゴルームアンカーなど様々な箇所に引っ掛けて荷物の固定ができる。

長さ(mm)180 ホワイト アズワン品番64-3282-06 用途荷物の仮留め・固定等に、ブルーシート・テント・レジャー・アウトドア・防災にも 材質コード:天然ゴム/PE(被服部)、フック:強化樹脂 耐荷重(kg)15(一本あたり) コード径(Φmm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット・コード・フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする