バンジーコード メタルフック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4本) 注文コード 52378254 品番 HDN0355
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

マルチクリップと同時に使うと、とても便利なバンジーコード。
フック取り付けなので、様々なところに簡単に取り付け可能。
アシストグリップ、ヘッドレストシャフト、カーゴルームアンカーなど様々な箇所に引っ掛けて荷物の固定ができる。

長さ(mm)150 材質コード:天然ゴム/PE(被服部)、フック:スチール ブラック アズワン品番64-3282-12 用途荷物の仮留め・固定等に、ブルーシート・テント・レジャー・アウトドア・防災にも 耐荷重(kg)20(一本あたり) コード径(Φmm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット・コード・フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする