MAD MAX(マッドマックス)
MAD MAX(マッドマックス)の トラック内装・アクセサリー
MAD MAX(マッドマックス)の トラック用シフトノブ
DENMAシフトノブ 泡 100mm 変換アダプター付き
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ブルー
主な適合車種
ふそうキャンター、いすゞフォワード、フルコンファイター、07エルフのローキャブ
付属品
ステッカー:ふそう キャンター いすゞ フォワード フルコン ファイター 07エルフのローキャブ用、変換アダプター
注文コード
52378568
品番
MM75-33333-BL
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
色・主な適合車種・付属品
が
56
種類から選べます
他の種類を見る
8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属
口径のアダプター付属で幅広い車種に対応!
色
ブルー
全長(mm)
約100
口径(mm)
8×1.25/10×1.25
主な適合車種
ふそうキャンター、いすゞフォワード、フルコンファイター、07エルフのローキャブ
付属品
ステッカー:ふそう キャンター いすゞ フォワード フルコン ファイター 07エルフのローキャブ用、変換アダプター
注意
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。取り付けには加工が必要になる場合が御座います。また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。
本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。