曜日別特売
PW3254 プロジェクト耐水用紙 耐洗紙 オキナ 52380878

PW3254 プロジェクト耐水用紙 耐洗紙 オキナ 52380878
PW3254 プロジェクト耐水用紙 耐洗紙 オキナ 52380878
PW3254 プロジェクト耐水用紙 耐洗紙 オキナ 52380878
PW3254 プロジェクト耐水用紙 耐洗紙 オキナ 52380878
PW3254 プロジェクト耐水用紙 耐洗紙 オキナ 52380878
PW3254 プロジェクト耐水用紙 耐洗紙 オキナ 52380878
PW3254 プロジェクト耐水用紙 耐洗紙 オキナ 52380878

プロジェクト耐水用紙 耐洗紙

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(30枚)
サイズA3
罫線無地
内容量1袋(30枚)注文コード52380878品番PW3254
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

耐水機能を備えた2種類のOA対応用紙で、レーザー・コピー機に対応しています。インクジェットプリンターの場合は、色落ちしにくい顔料インクでの印刷をお勧めします。
「耐洗紙」は、クリーニングタグに使われる水に強い紙です。和紙のような繊維によって強度があり、水を含んでも破れにくく丈夫です。熱にも強く、濡れてシワになっても乾かしてアイロンをかければ、元どおりになります。

サイズA3坪量(g/m2)72寸法(縦×横)(mm)297×420罫線無地仕様耐洗厚さ(mm)0.1適合プリンタモノクロ・カラーコピー機、レーザープリンタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-19
用途: 現場図面
福崎電業株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

雨に濡れても破れず、濡れていても字も書けて驚きました。
これなら作業中の急な雨にも対応できるしとても助かります。

対象商品 : 33112109
2023-12-25
用途: 冷凍庫内での棚卸作業
卸売・小売業

確かに濡れても破れることなく、しっかりと文字を書くことができ、感動すら覚えます。

対象商品 : 33112109
2019-07-19
用途: グラウンド・ゴルフ大会のスコアカードに使用します。雨天の日もありますので耐水用紙を探していました。8月~12月の大会に使ってみます。もう印刷は終わりました。
パッソロキッズ卸売・小売業

印刷をしたスコアカードを濡らして鉛筆で記入してみたら、思い通りの結果が得られました。雨の日の試合日が待ち遠しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする