東京カートグラフィック
東京カートグラフィックの ファイリング
東京カートグラフィックの クリヤーホルダー
クリアファイル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(5枚)
注文コード
52381009
品番
CFAM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,500
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
使いやすいA4タテ(見開きA3ダブルポケット)クリアファイル。
サイズ
A4
材質
PP
タイプ
タテ
寸法(幅W×高さH)(mm)
450×310(閉じた状態:225×310)
柄
行政メルカトル