イージーピージーα電動鉛筆削り

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52381465 品番 EK-2760-B
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

キッズ人間工学!こどもの行動を分析し使いやすさを追求!安全設計スライドカバー 使わない時の誤挿入防止 電動でも安心!
鉛筆の差込口には安全スライドカバー付きで、使わない時の誤挿入防止!外せるコードと、持ちやすいコンパクト設計でゴミ捨てラクラク!

電源電動 ブルー 材質ABS 寸法(mm)120×91×110 主要材質本体=ABS アズワン品番64-8821-46 デザインブレイブ 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする