こだわり両面筆入 アルロック スリム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52381499 品番 FD-8502-B
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

中身の飛び出しを防止するロック機能「アルロック」が付いた両面筆入!軽くてコンパクトなスリムボディーでランドセルにもスッキリ収納!
「小学生のお困り事」筆入れの蓋が開いて中身が飛び出しちゃう。を解決する、画期的な両面ロック機能付きの筆入れ。簡単操作で開閉をロック!最薄型クラスのスリムボディーでランドセルのスキ間にもスッキリ収納!しかも頑丈!

ブルー 開閉マグネット 材質ABS、PE、PU 寸法(mm)94×222×29 主要材質主要材質=本体:ABS、PE、PU アズワン品番64-8821-97 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

アルロック筆入 両面スリム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする