SONIC(ソニック)[文具]
SONIC(ソニック)[文具]の 筆記用具
SONIC(ソニック)[文具]の ペンケース
トレッジ ペンケース フラット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52381578
品番
FD-1145-D
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
アウトドアのバッグやテントなどで仕様されている丈夫なターポリン生地のペンケース。手帳との相性抜群 超薄型!
色
ブラック
開閉
ファスナー
材質
PVC
寸法(mm)
100×205×10
繰り返し・詰め替え
対応