ステッドラー
ステッドラーの 図工/美術/画材/書道
ステッドラーの 彫塑/粘土
フィモ アクリルローラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
52381736
品番
8700 05
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
フィモレザーを薄くのばすための、ローラーです。
透明で、適度な重みがあり、フィモレザーに適しています。
使用方法
フィモをよくこねた後、きれいな作業台の上で、ローラーを転がして伸ばします。
材質
アクリル
色
透明
質量(g)
342
ローラー寸法(Φ×L)mm
25×205