オールブラックシャープペンシル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52381833 品番 925 35-20B
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

製図用シャープペンシルの中でも人気の高い金属製のシャープペンシルで、その名の通りボディはもちろん、パーツ類やロゴまですべてをブラックで仕上げています。
ボディとパーツ類はマットブラックで統一し、ブランドロゴなどの軸部の文字はグロスブラックでプリント。
ロゴ部分にはブラックを象徴する”B” の文字もあしらい、特別感を演出いたしました。
ニーズの高い 0.3mm、0.5mm、2.0mmの3線幅展開です。

商品タイプ本体 芯径(mm)2 方式ノック式 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする