セキセイ
セキセイの ファイリング
セキセイの 収納ボックス/ケース
セキセイの 書類ケース
スライドドキュメント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52381937
品番
AD-3700
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
省スペースで書類の分類や保存ができる壁掛けタイプのドキュメントファイル。
サイズ
A4
色
レインボー
用途
オフィスで分類した書類の管理、書類の共有に。ご家庭で学校のプリントの保管、子供部屋の小物の整理に。
付属品
吊り下げフック、インデックス紙
材質
表紙:PP0.9mm厚、ポケット:PP、ハトメ:鉄、ホック:POM、吊り下げフック:POM・ナイロン
幅(mm)
50
寸法(縦×横)(mm)
257.5×340
ポケット数
7
グリーン購入法
適合