セキセイ
セキセイの ファイリング
セキセイの 収納ボックス/ケース
セキセイの ファイルボックス
ウッズスタイル ドキュメントスタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
52381964
品番
WDS-8700-40
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
温かみのある空間を演出する木目調の収納スタンド
サイズ
A4
色
ブラウン
材質
再生PP 0.9mm厚
型
ヨコ型
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
236×330×(奥行自在)20〜300
用途
報告書や納品書、伝票などの書類整理に。水や汚れに強いので水周りでもお使いいただけます。
付属品
見出しラベル(紙)
ポケット数
13
仕切数(個)
12
柄
木目柄
グリーン購入法
適合