ウッズスタイル ドキュメントスタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 52381973 品番 WDS-8700-45
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

温かみのある空間を演出する木目調の収納スタンド

サイズA4 ダークブラウン 材質再生PP 0.9mm厚 ヨコ型 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)236×330×(奥行自在)20〜300 用途報告書や納品書、伝票などの書類整理に。水や汚れに強いので水周りでもお使いいただけます。 付属品見出しラベル(紙) ポケット数13 仕切数(個)12 木目柄 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする