セキセイ
セキセイの ファイリング
セキセイの 収納ボックス/ケース
セキセイの ファイルボックス
ウッズスタイル ドキュメントスタンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
色
ダークブラウン
注文コード
52382007
品番
WDS-8701-45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,400
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
温かみのある空間を演出する木目調の収納スタンド
サイズ
A4
色
ダークブラウン
材質
再生PP 0.9mm厚
型
タテ型
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
320×255×(奥行自在)20〜250
用途
報告書や納品書、伝票などの書類整理に。水や汚れに強いので水周りでもお使いいただけます。
付属品
見出しラベル(紙)
ポケット数
13
仕切数(個)
12
柄
木目柄
グリーン購入法
適合