ウッズスタイル ドキュメントスタンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 ナチュラルブラウン 注文コード52382016 品番WDS-8701-54
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,400
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

温かみのある空間を演出する木目調の収納スタンド

サイズA4 ナチュラルブラウン 材質再生PP 0.9mm厚 タテ型 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)320×255×(奥行自在)20〜250 用途報告書や納品書、伝票などの書類整理に。水や汚れに強いので水周りでもお使いいただけます。 付属品見出しラベル(紙) ポケット数13 仕切数(個)12 木目柄 グリーン購入法適合

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52382016 WDS-8701-54 18454914 FB-2382-52 パピエリ ドキュメントスタンド ワイド セキセイ パピエリ ドキュメントスタンド ワイド セキセイ 1個 1,798 税込1,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする