BA111-06A 音声アラーム YEC 52382393 BA111-06A 音声アラーム YEC 52382393

音声アラーム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 音声「ピンポン バックします」、「ピンポン 左へ曲がります」、「ピンポン 右へ曲がります」 注文コード52382393 品番BA111-06A
参考基準価格(税別)¥36,200 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は音声7種類から選べます 他の種類を見る

車輌の後退を的確に知らせる最重要安全ツール

タイプ音声 仕様防水性 定格電圧(V)DC48 音圧感度(dB)90 音声「ピンポン バックします」、「ピンポン 左へ曲がります」、「ピンポン 右へ曲がります」 用途フォークリフト
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト用電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする