画像準備中

LED描画ランプ(矢印タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52382436 品番LBL-9004R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

矢印描画が構内作業の接触事故防止に貢献します。
【矢印描画で視認性向上】床面に矢印を照射、周辺の作業者に車両の接近を知らせ、接触事故の防止に貢献します。
【12V〜48V共通品】あらゆる車両への取付けが可能です。※公道では使用できません。
【カラーバリエーション】レッド/グリーン/ブルーの3色をラインナップ、使用環境に応じお選びいただけます。
【軽量/コンパクト設計】
【取付簡単】ブラケット付(ボルト・ナット同梱)で、取付けが簡単です。

付属品取付けブラケット、ボルト(M6)・ナット 質量(g)(ブラケット含む)360 消費電力(W)11(48V時) 定格電圧(V)DC12〜48 コード長さ(mm)340 LED色赤色 使用環境温度(℃)-30〜+80 耐振動性能7G 光色レッド LED使用数(個)3 防水性IP67

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52382436 LBL-9004R 46770055 LBL-9004R LED描画ランプ(矢印タイプ) KOITO(小糸製作所) LED描画ランプ(矢印タイプ) KOITO(小糸製作所) 1個 9,998 税込10,998 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト用電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする