画像準備中

汎用燃料タンクキャップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52382619 品番FT-01-00004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

燃料タンク用キャップの汎用品です

用途1〜3トンフォークリフト用 適合トヨタリフト:23320-23600-71相当品、TCMリフト、コマツリフト:3EB-41-31990相当品、日産リフト:17251-79920相当品、三菱リフト:91364-02300相当品、住友リフト5242326-78相当品
注意
※写真にて形状を確認お願いします

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52382619 FT-01-00004 46770238 FT-01-00004 汎用燃料タンクキャップ シバタ(フォークリフト) 汎用燃料タンクキャップ シバタ(フォークリフト) 1個 3,298 税込3,628 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする