曜日別特売

フォークリフト用シート

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台仕様温度過昇防止器:電流ヒューズ注文コード52382917品番DC-710
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,300

寒い屋外作業の強いミカタ!バッテリー車にも装着可能

用途フォークリフト仕様温度過昇防止器:電流ヒューズ定格電圧(V)DC12・40W安全装置サーモスタット発熱体耐熱テフロンヒーター消費電力量(Wh)1時間あたり:40(0℃着座時)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52382147
2020-03-27
用途: フォークリフトの椅子
戎工務店建設業・工事業

フォークリフトの椅子を、探していましたが、寸法の合うサイズが、なかったのですが モノタロウでは 色んなサイズが、あって、見つかりました。良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォークリフト部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする