画像準備中

音声アラーム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52382953 品番BA047-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は音声7種類から選べます 他の種類を見る

車輌の後退を的確に知らせる最重要安全ツール

タイプ断続 仕様防水性 定格電圧(V)DC36-48 音圧感度(dB)90 周波数(Hz)2400 用途フォークリフト
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト用電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする