FUJITA35
FUJITA35の フォークリフト用電装
FUJITA35の フォークリフト用ライト
LEDバルブ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
52383057
品番
LE-01-00005
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
長寿命・省電力・取替え簡単-定格長命は30000時間。白熱電球に比べて、約1/10の電力で済むのでバッテリーが長持ちします。白熱電球と同じ形状なので、取替え作業も簡単です。
明るさ
白熱球換算:24V12W相当
ガラス球形式
G18
口金
BA15S
発光色
白
用途
フォークリフト