フタ付キャビネットバッグ ユートリム

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52383617 品番 UT-1091-GL
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

外出時もファスナーを閉めると中身を隠せるので安心です。
社内会議や・商談先へ持ち出した後はそのままキャビネットに収納できます。
オフィスのキャビネット・ロッカーにピッタリのサイズ設計なのでフリーアドレスにも最適です。
最大15.6インチまでのノートPCの収納が可能。仕切り板つきなので、パソコンと書類をわけて収納できます
持ち手は肩掛けできる長さで移動時でも手がふさがらない。
案件・管理者の明示に便利なカードホルダー付き。
使わないときはたたんでコンパクトに収納でき、場所を取りません。

サイズA4対応、15.6インチノートPC対応 グレー 仕様仕切板&サイズ違いの4つのポケット付 材質ポリエステル・紙 耐荷重(kg)約10 内寸(mm)約390×240×150 サイズ(mm)400×260×160 アズワン品番64-8824-42

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:466

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする