プロ テープカッター グライン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52383748 品番 TC-2983-K
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

研磨仕上げのグライン刃だから出来る、ひねらず切れるズドン切り、現場での作業効率UPに。
軽い力ですばやく切れる×軽い切れ味10万回持続!
OPP/ストアテープも切りやすい。従来のテープカッターでは切りにくかった素材のテープも軽くキレイにカット。
切り口まっすぐメーカー従来品より刃の目を細かく・短く設計し、きれいな切り口に。
素早いカットでも本体がブレずに使えるよう、安定性を重視し低重心・重量UPで設計。カット時もしっかりと支えます。
大巻/小巻テープ共用。

テープ幅(mm)21〜24 ネイビー 材質本体:PP、テープホルダー:PS テープ種類大巻/小巻両用 最大外径(mm)60〜110 サイズ(mm)65×104×198 アズワン品番64-8824-36 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-03
用途:
テープのカット
製造業

大巻/小巻両用の21〜24mmとなっていますが、小巻の場合は24mmは使えません。マステの24mmで使いたかったですが無理でした。カットは綺麗で力もいらずテープカッターとしては良い商品のため普通のセロテープで使用することにしました。重みがしっかりしていて安定します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする