AL折りたたみ16インチ

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52383845 品番YG-1203
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

アルミフレームとアルミパーツを使用し、ラクラク持てる軽量折りたたみ自転車。16インチでもしっかり走る大型ギア装備。わずかな力で強力な制動力が得られるV型ブレーキ装備(前後)。走行中の泥はね対策にフルカバーフェンダー付き。

レッド サドルの高さ(mm)750〜850(地上) タイヤサイズ16×1.75 質量(kg)約9.9 材質(フレーム)アルミ 変速段数シングル 寸法(mm)約1330×570×1020 収納寸法(mm)約750×410×550
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場不可)です。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52383845 YG-1203 21230206 YG-1392 アルルAL-FDB16インチ CAPTAIN STAG アルルAL-FDB16インチ CAPTAIN STAG 1台 32,980 税込36,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-12
用途:
走ってみて分かるこのバランス!!
医療・福祉・介護関連業

変速が無い事に不安があったが、シングルギアで十分なスピードと
軽量ゆえの、こぎ出しや少しの坂道での軽快さが理解できた。

唯一の不満は、シートが少し硬いので普段自転車にあまり乗らない
私にとっては不満だったので、ブリジストンのママチャリ用のシートに
交換したら、お尻がフカフカで快適になりました。

ブレーキは、軽い力でしっかりと止まりますので非常に安心です。

購入してもう4年になりますが、不具合も無く日常や旅行先でのお出かけに
大活躍しています。

この価格でアルミ製の軽い自転車は、他にはないと思います。自転車において
この軽さは「正義」です。

対象商品:
52383836
2021-12-03
用途:
出先での移動な購入

思った以上にしっかりしています。
軽く、軽四に積んでいます。
サドルは少し乗っていると痛くなります。
もっと柔らかいサドルが良いかもです。

対象商品:
52383836
2021-11-29
用途:
出先での移動に使います。

思った以上に軽く、スピードもでます。
取り回しもしやすく、購入して良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする