YG-1211 モンテAL折りたたみ16インチ CAPTAIN STAG 52383854 YG-1211 モンテAL折りたたみ16インチ CAPTAIN STAG 52383854 YG-1211 モンテAL折りたたみ16インチ CAPTAIN STAG 52383854 YG-1211 モンテAL折りたたみ16インチ CAPTAIN STAG 52383854 YG-1211 モンテAL折りたたみ16インチ CAPTAIN STAG 52383854

モンテAL折りたたみ16インチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52383854 品番 YG-1211
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

アルミフレームとアルミパーツを使用し、ラクラク持てる軽量折りたたみ自転車。16インチでもしっかり走る大型ギア装備。わずかな力で強力な制動力が得られるV型ブレーキ装備(前後)。走行中の泥はね対策にフルカバーフェンダー付き。伸縮式ハンドルステム

カーキ サドルの高さ(mm)750〜850(地上) タイヤサイズ16×1.75 質量(kg)約10.5 材質(フレーム)アルミ 変速段数シングル 寸法(mm)約1330×570×870〜960 収納寸法(mm)約750×380×570
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場不可)です。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする