YG-1129 CSR20MR-451DSKミニベロ CAPTAIN STAG 52383879 YG-1129 CSR20MR-451DSKミニベロ CAPTAIN STAG 52383879 YG-1129 CSR20MR-451DSKミニベロ CAPTAIN STAG 52383879

CSR20MR-451DSKミニベロ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52383879 品番YG-1129
参考基準価格(税別)¥66,800 販売価格(税込) ¥67,078
販売価格(税別)
60,980

いつもの20型より一回り大きい451WOタイヤ仕様のアルミミニベロ。小さくても軽快な走り。安定した制動力とメカニカルなビジュアルを提供するディスクブレーキ仕様。2段×7段の14段変速。セミカートリッジB.B.を使用しガタつきがでにくい

タイヤサイズ451 WOタイヤ(WO 20×1 1/8) グラファイトシルバー 材質(フレーム)アルミ 変速段数14段変速 付属品簡易ペダルレンチ、5mm六角レンチ、4mm六角レンチ 仕様アルミリム ブレーキディスクブレーキ 寸法(mm)約1500×420×950 質量(kg)約11.8 レバー形式SHIMANO Br.レバーシフト
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場不可)です。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ハンドル、ペダルは外して梱包しています。ご自身での取付になります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:3174

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする