CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 自転車用ライト
CAPTAIN STAGの テールライト・リア用ライト
5LEDオートテールライト350mu
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52384204
品番
Y-4652
参考基準価格(税別)
¥3,480
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
自動点滅・手動点灯・手動点滅・手動チェイス点滅、4つの発光モード。乾電池を使わないマイクロUSB充電式。電池残量をインジケーターで確認できる。取付可能サイズ:シートポスト外径:25-45mm
点灯時間(時間)
連続点灯:約5.5、連続点滅:約4、チェイス点滅:約200
充電時間(時間)
約2
材質
ライト:カバー:アクリル樹脂、ケース:ABS樹脂、ブラケット:本体:シリコーンゴム、S字フック:ABS樹脂
寸法(mm)
69×19.5×奥行24.5
色
ホワイト
質量(g)
ライト:約22、ブラケット:約8