CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 防犯用品
CAPTAIN STAGの バイク用タイヤロック
CAPTAIN STAGの U型ロック
Uロック(シリコンカバー)L
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52384396
品番
Y-4427
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
車体をキズつけないシリコンカバーコーティング。安心のダブルディンプルキー3本付。
色
ブラウン
寸法(横×縦)(mm)
外寸:132×180、内寸:75×127
材質
本体:アルミニウム合金(銀めっき)、本体カバー:シリコンん