CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 携帯電話関連
OCTOPUSスマートフォンホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52384448
品番
YF-1429
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
工具不要で取付けが可能な自転車用スマートフォンホルダー。高弾性シリコンのアームと吸盤がピタっとホールドします。
材質
シリコンゴム
色
クリアピンク
適合サイズ
装着可能スマートフォン:4.5インチ、5.5インチ
適合ハンドル径(Φmm)
22.2、30、34(5.5インチは使用できない場合あり)