ワンポイントファイブ ONE POINT FIVE

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52384518 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

1.5輪車(いってんごりんしゃ)こんな風変わりな名前がぴったりマッチするOutre(ブランド)を象徴する自転車。
一輪車でもない、二輪車でもない1.5輪車が街中を走り回っている光景を想像してみて下さい。
「少し笑えて何か楽しそう」そう思いませんか。普通の自転車以上にち密に計算されたフレーム角度とバランス。
走行に十分すぎるギヤー、そしてブレーキシステム。どれ一つとっても一切の妥協はしていません。
簡単には乗りこなせないもどかしさも忘れかけた新鮮なスパイス。
「ONE POINT FIVE」世界初の自転車を是非ご体感ください。

タイヤサイズF-8インチ、R-20インチ(406) レッド 材質フレーム:クロモリ 付属品キックスタンド、ベル、反射板 仕様変速:SHIMANO ALTUS 8速、シフター:SHIMANO RevoShift、ブレーキ:F-バンド、R-ディスク(140mm) 質量(kg)10 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)850×1200〜1020×395 サドルの高さ(mm)890〜710
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※全高とサドル高は連動します。サドルを上げるとハンドルも上がります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする