曜日別特売
VSC-0917BNK-BL パーティションホワイトボード(片面掲示板)(組立サービス付き) プラス[家具] 52384694

※片面掲示板

VSC-0917BNK-BL パーティションホワイトボード(片面掲示板)(組立サービス付き) プラス[家具] 52384694
VSC-0917BNK-BL パーティションホワイトボード(片面掲示板)(組立サービス付き) プラス[家具] 52384694
VSC-0917BNK-BL パーティションホワイトボード(片面掲示板)(組立サービス付き) プラス[家具] 52384694
VSC-0917BNK-BL パーティションホワイトボード(片面掲示板)(組立サービス付き) プラス[家具] 52384694
VSC-0917BNK-BL パーティションホワイトボード(片面掲示板)(組立サービス付き) プラス[家具] 52384694
VSC-0917BNK-BL パーティションホワイトボード(片面掲示板)(組立サービス付き) プラス[家具] 52384694
VSC-0917BNK-BL パーティションホワイトボード(片面掲示板)(組立サービス付き) プラス[家具] 52384694
VSC-0917BNK-BL パーティションホワイトボード(片面掲示板)(組立サービス付き) プラス[家具] 52384694
VSC-0917BNK-BL パーティションホワイトボード(片面掲示板)(組立サービス付き) プラス[家具] 52384694
VSC-0917BNK-BL パーティションホワイトボード(片面掲示板)(組立サービス付き) プラス[家具] 52384694
VSC-0917BNK-BL パーティションホワイトボード(片面掲示板)(組立サービス付き) プラス[家具] 52384694

パーティションホワイトボード(片面掲示板)(組立サービス付き)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)872×1636
内容量1台注文コード52384694品番VSC-0917BNK-BL
参考基準価格(税別)¥64,600販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

ミーティングスペースに便利なパーティション兼用の両面ホワイトボード。
片面掲示板、片面ホワイトボードタイプです。マグネットは両面とも使用可。掲示板側はピンも使用できます。
掲示板、案内板、パーテーションとしてご利用いただけます。
使用しない時はスタッキングしてコンパクトに収納可能です。

グリーン購入法適合付属品ホワイトボード用マーカー(黒・赤各1本)、イレーザー(大)、マグネット付トレイ1個仕様ホワイトボード=無地・マグネット使用可、掲示板=マグネット・ピン使用可、キャスターストッパー2個、スタッキング収納可能材質ホワイトボード:水溶塗装鋼板・段ボール(芯材)、掲示板:布(ポリエステル)、フレーム:アルミ(粉体塗装)、脚:鋼管(粉体塗装)幅(mm)972質量(kg)20.6ブルー高さ(mm)1800奥行(mm)534有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)872×1636脚の種類キャスタータイプサービス分類組立・設置・取付繰り返し・詰め替え対応
注意
※掲示板は、マグネットの種類または挟む物の厚みにより、貼付強度が落ちる場合があります。
※マグネット付トレイは掲示板側には取付られません。
【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・組立設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合や組立に時間がかかる商品の場合、お届けとは別に組立担当の作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,630/税込5,093
北海道地方数量1につき4,630/税込5,093
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

パーティションホワイトボード VSCシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする