グリーン購入法適合付属品ホワイトボード用マーカー(黒・赤各1本)、イレーザー(大)、マグネット付トレイ1個仕様ホワイトボード=無地・マグネット使用可、掲示板=マグネット・ピン使用可、キャスターストッパー2個、スタッキング収納可能材質ホワイトボード:水溶塗装鋼板・段ボール(芯材)、掲示板:布(ポリエステル)、フレーム:アルミ(粉体塗装)、脚:鋼管(粉体塗装)幅(mm)1272質量(kg)26.6色ブルー高さ(mm)1800奥行(mm)534有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1172×1636脚の種類キャスタータイプサービス分類組立・設置・取付繰り返し・詰め替え対応