曜日別特売
PR41V 6P 補聴器用電池 東芝 52384737

補聴器用電池

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(6個)注文コード52384737品番PR41V 6P
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

デジタル補聴器で高性能を発揮。
ひとクラス上の長持ちハイパワー。

質量(g)0.58公称電圧(V)1.4外形寸法(幅W×高さH)(mm)【1個あたり】7.9× 3.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-12
用途: 補聴器用
くろしお文化舎

補聴器は月に数回使う程度なので、電池を外してプラス面に気密性のテープを貼って保存しています。そうすると数か月たっても交換することなく働いてくれており重宝しています。

対象商品 : 35040094
2020-08-05
用途: 補聴器用
製造業

いつも購入していた店での販売がなくなり 困っていたので とてもたすかりました。やっぱり困ったときはモノタロウさんです!

対象商品 : 35040094
2020-09-09
用途: 補聴器の消耗品
不動産業

量販店とかにいけばあるのでしょうが、探す手間が省けて良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボタン電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする