丸形電波掛時計

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質(枠)プラスチック枠(茶メタリック塗装)、前面:ガラス 注文コード52384773 品番KX256B
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は材質2種類から選べます 他の種類を見る

小ぶりでもしっかりと見やすいスタンダードな電波掛時計。

機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、ステップセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能) 表示方式アナログ 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)280×46 質量(g)590 種類掛時計 電池単3(アルカリ)×1 材質(枠)プラスチック枠(茶メタリック塗装)、前面:ガラス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
家の寝室
その他業種

直径28pの大きさが調度良く又夜には秒針が止まり気にならないので、気に言ってます。丸型茶色の色もとても良いです

2025-06-06
用途:
仏壇の間の柱に掛けている
農・林・水産業

部屋のインテリアにもちょうど良い。時間の狂いがないので良い。

対象商品:
52384773
2022-06-24
用途:
事務所利用
医療・福祉・介護関連業

同じ時計でシルバーとウッド調の2タイプ購入。
実際買ってみるとウッド調の方が室内に置いた時に高級感があって良いと思いました。

対象商品:
52384773
2022-06-24
用途:
時間の確認
製造業

取り付けネジとモニター電池が入っていたが、最初気づかず手持ちの電池で動かして箱を片付ける時に気がついた。
それならそっちから使うべきだった。
時計としては大変見やすく、時間も正確。文句のつけようがない。

対象商品:
52384773
2021-10-15
用途:
書斎に設置
サービス業

文字盤が大きく、とても見やすい。単純なデザインだが、部屋にも良く溶け込んでいる。
電波時計の点も気に入ってます。

対象商品:
52384773
2021-08-13
用途:
台所への時計設置
卸売・小売業

設定方法が時計の裏側にも書かれており、取扱説明書をなくしてもすぐに再設定ができるよう配慮されています。

対象商品:
52384773
2020-08-07
用途:
リビングの標準時計として
その他業種

丁度良い大きさ、文字もハッキリと見易く、コチコチ音もしないのでリビングに
最適かと思います。
電波時計の時刻合わせの受信も5分位で完了、正確な時を刻んでいます。

対象商品:
52384773
2020-11-11
用途:
お昼の休憩時にばっちりです。
株式会社井上酒店 様 (卸売・小売業)

親父がセイコウの時計が好きだったので仏壇から見える位置にセットしています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする